Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GU GRETSCH-UNITAS DK Scherenarm UNI-JET D FFB 1451- 1600 links 12/20-13 Länge 615 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS DK Scherenarm UNI-JET D FFB 1451- 1600 links 12/20-13 Länge 615 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS DK Scherenarm UNI-JET D FFB 1451- 1600 links 12/20-13 Länge 615 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS DK Scherenarm UNI-JET D FFB 1451- 1600 links 12/20-13 Länge 615 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS DK Scherenarm UNI-JET D FFB 1451- 1600 links 12/20-13 Länge 615 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS DK Scherenarm UNI-JET D FFB 1451- 1600 links 12/20-13 Länge 615 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS DK Scherenarm UNI-JET D FFB 1451- 1600 links 12/20-13 Länge 615 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS DK Scherenarm UNI-JET D FFB 1451- 1600 links 12/20-13 Länge 615 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS DK Scherenarm UNI-JET D FFB 1451- 1600 links 12/20-13 Länge 615 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS DK Scherenarm UNI-JET D FFB 1451- 1600 links 12/20-13 Länge 615 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS DK Scherenarm UNI-JET D FFB 1451- 1600 links 12/20-13 Länge 615 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS DK Scherenarm UNI-JET D FFB 1451- 1600 links 12/20-13 Länge 615 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS DK Scherenarm UNI-JET D FFB 1451- 1600 links 12/20-13 Länge 615 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS DK Scherenarm UNI-JET D FFB 1451- 1600 links 12/20-13 Länge 615 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS DK Scherenarm UNI-JET D FFB 1451- 1600 links 12/20-13 Länge 615 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS DK Scherenarm UNI-JET D FFB 1451- 1600 links 12/20-13 Länge 615 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS DK Scherenarm UNI-JET D FFB 1451- 1600 links 12/20-13 Länge 615 mm
Artikel-Nr.:
     223-0107176
Hersteller:
     Gretsch-Unitas
Herst.-Nr.:
     6-36039-63-0-1
EAN/GTIN:
     4015596187666

GU GRETSCH-UNITAS DK Scherenarm UNI-JET D FFB 1451- 1600 links 12/20-13 Länge 615 mm





Weitere Informationen:
Beschreibung:
Scherenarm
Ausführung:
UNI-JET D
System:
12/20-13
Falzluft:
12mm
Überschlagbreite:
20mm
Beschlagachse:
13mm
Flügelfalzbreite:
1451-1600mm
Länge:
615mm
DIN-Richtung:
Links
Farbe:
silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.