Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTO Schnäpper E5 Eurofalz 24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Schnäpper E5 Eurofalz 24 mm
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Schnäpper E5 Eurofalz 24 mm
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Schnäpper E5 Eurofalz 24 mm
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Schnäpper E5 Eurofalz 24 mm
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Schnäpper E5 Eurofalz 24 mm
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Schnäpper E5 Eurofalz 24 mm
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Schnäpper E5 Eurofalz 24 mm
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Schnäpper E5 Eurofalz 24 mm
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Schnäpper E5 Eurofalz 24 mm
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Schnäpper E5 Eurofalz 24 mm
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Schnäpper E5 Eurofalz 24 mm
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Schnäpper E5 Eurofalz 24 mm
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Schnäpper E5 Eurofalz 24 mm
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Schnäpper E5 Eurofalz 24 mm
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Schnäpper E5 Eurofalz 24 mm
Artikel-Nr.:
     223-0107011
Hersteller:
     Roto
Herst.-Nr.:
     599875
EAN/GTIN:
     4036263179944

ROTO Schnäpper E5 Eurofalz 24 mm

Roto Schnäpper NTI für Holz Eurofalz
- Rahmenteil passend für Eurofalz 24mm
- Zinkdruckguss silber



Weitere Informationen:
Beschlagachse [mm]:
13
Bohrzapfen vorhanden:
Nein
Falztiefe [mm]:
24
Information:
auch Falztiefe 30
System:
Eurofalz
Falzluft [mm]:
12
Oberfläche:
Roto Sil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.