Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2930F 8G POE+ 2SFP+ SWCH-STOCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aruba 2930F 8G PoE+ 2SFP+ Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Grau
Aruba 2930F 8G PoE+ 2SFP+ Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Grau
Aruba 2930F 8G PoE+ 2SFP+ Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Grau
Artikel-Nr.:
     128-2M2GF79
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JL258A
EAN/GTIN:
     0190017006765
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
aruba sfp switch
.
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
CPNT
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
MAC-Adressentabelle:
32768 Eintragungen
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Rack-Einbau:
Ja
Stapelbar:
Ja
Switch-Typ:
Managed
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 510,28*
€ 554,53*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 509,72*
€ 557,73*
€ 1,93*
ab € 528,94*
€ 573,39*
Frei Haus
ab € 533,14*
€ 578,86*
5 Tage
4
Frei Haus
ab € 533,83*
€ 580,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 554,53*
€ 659,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,59*
€ 648,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,35*
€ 641,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,57*
€ 621,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,28*
€ 607,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aruba
J4859D
ab € 155,97*
Zubehör
Aruba
J9150D
ab € 243,22*
Zubehör
Aruba
J4858D
ab € 97,05*
Zubehör
HP
J9283D
ab € 102,77*
Zubehör
Aruba
J9281D
ab € 73,91*
Zubehör
k.A.
J4858D KOMPATIBEL
ab € 20,18*
Zubehör
k.A.
ab € 20,19*
Zubehör
k.A.
ab € 30,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.