Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprinthalter Edelstahl, 50cm, 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     217RB-06100138
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10054
EAN/GTIN:
     4006533003392
Suchbegriffe:
Klapp-Halter
Klapphalter
klapphalter 50 cm
klapphalter
für Reinraum geeignet, für alle Sprintmop 50 cm, zur Bodenreinigung nass und feucht,
Weitere Suchbegriffe: Sprint, Halter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
€ 5,00*
ab € 72,78*
€ 101,83*
Lager 217
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,81*
€ 111,28*
Preise: Lager 217
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,28*
€ 132,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,53*
€ 131,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,22*
€ 128,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,39*
€ 127,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,81*
€ 94,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 217
Versand: Lager 217
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 217
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.