Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusatzteile, Schraubböcke/Pendelaufsatz | Verwendbar für Größe=140/210 mm | 23470.0365


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     2177-23470.0365
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     23470.0365
EAN/GTIN:
     4030618239642
Suchbegriffe:
Schraubbock
schraubbock halder
schraubbock
Weitere Informationen:
Nennmaß:
Verwendbar für Größe=140/210 mm
d:
65 mm
l:
35 mm
Verwendbar für Größe:
140 mm | 210 mm
Bezeichnung:
Zusatzteile
Aufsätze:
Stahl, einsatzgehärtet, brüniert
Branche:
Maschinenbau, allgemein | Motorenbau | Werkzeugmaschinen | Institut, Labor
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
716 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,06*
€ 95,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,09*
€ 92,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,21*
€ 89,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,44*
€ 87,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,82*
€ 73,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Erwin Halder
23470.0014
ab € 62,15*
Sonstiges
Erwin Halder
23470.0021
ab € 120,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.