Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmuttern mit Bund, DIN 6331 (Höhe 1,5 d) | d1=M10 / Rostfreier Stahl | 23080.0110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     2177-23080.0110
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     23080.0110
EAN/GTIN:
     4030618235590
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bundmutter
DIN 6331
DIN 6331 Mutter
DIN 6331 Sechskantmutter

Die Sechskantmuttern mit Bund (Bundmuttern) sind nach DIN 6331 gefertigt.

Werkstoff

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Verweise

Anziehdrehmomente und Festigkeiten siehe Anhang - Technische Daten -

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=M10 / Rostfreier Stahl
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
a:
4 mm
d2:
22 mm
e:
18,5 mm
m:
15 mm
s:
17 mm
d1:
M10
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
Abw. gg. DIN:
Werkstoff ist nicht in der DIN enthalten.
Branche:
Gießereimaschinen, Gießereien | Werkzeugmaschinen | Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Maschinenbau, allgemein | Motorenbau | Bau- und Baustoffmaschinen
Funktion:
anziehen | ausgleichen | spannen | verbinden
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
25 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.