Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmuttern mit Bund, DIN 6331 (Höhe 1,5 d) | d1=M14 / Vergütungsstahl | 23080.0014


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     2177-23080.0014
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     23080.0014
EAN/GTIN:
     4030618235507
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bundmutter
DIN 6331
DIN 6331 Mutter
DIN 6331 Sechskantmutter

Die Sechskantmuttern mit Bund (Bundmuttern) sind nach DIN 6331 gefertigt.

Werkstoff

  • Vergütungsstahl, vergütet, Güte 10, phosphatiert

Verweise

Anziehdrehmomente und Festigkeiten siehe Anhang - Technische Daten -

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=M14 / Vergütungsstahl
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
a:
4,5 mm
d2:
28 mm
e:
24,2 mm
m:
21 mm
s:
21 mm
d1:
M14
Werkstoff:
Vergütungsstahl, vergütet, Güte 10, phosphatiert
Abw. gg. DIN:
Abmessungen sind nicht in der DIN enthalten
Branche:
Gießereimaschinen, Gießereien | Werkzeugmaschinen | Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Maschinenbau, allgemein | Motorenbau | Bau- und Baustoffmaschinen
Funktion:
anziehen | ausgleichen | spannen | verbinden
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
47 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.