Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augenschrauben, DIN 444, Form B | d1=M16 / l=80 mm / Rostfreier Stahl | 22980.0494


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     2177-22980.0494
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22980.0494
EAN/GTIN:
     4030618231073
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Augenschraube DIN 444
DIN 444
DIN 444 Augenschraube
DIN 444 Schraube

Augenschrauben ähnlich DIN 444, jedoch als Stahlausführung mit höherer Güte 8.8. Die Ausführung aus rostfreiem Stahl A2-50 verfügt über eine Zugfestigkeit von min. 500 N/mm2.

Werkstoff

  • Rostfreier Stahl 1.4301

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Verweise

Anziehdrehmomente siehe Anhang - Technische Daten -

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=M16 / l=80 mm / Rostfreier Stahl
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
b:
38 mm
d1:
M16
d2 [H9]:
16 mm
d3:
32 mm
l:
80 mm
s:
17 mm
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4301
Branche:
Maschinenbau, allgemein | Anlagen-, Apparate-, Geraetebau | Gießereimaschinen, Gießereien | Robotik, Automation, Steuerungstechnik | Bearbeitungen, Lohnfertigungen
Funktion:
spannen | verbinden | verriegeln
Form:
B
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
162 g
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 444, augenschraube din 444 m16x80 form b, augenschraube din 444 form b, augenschraube din 444, Augenschraube, DIN444, Ringschraube, Ringschrauben, Ösenschraube, Ösenschrauben, Augbolzen, Ösen mit Gewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erwin Halder
22980.0108
ab € 6,01*
Ähnlich
Erwin Halder
22980.0103
ab € 5,66*
Ähnlich
Erwin Halder
22980.0106
ab € 5,80*
Ähnlich
Erwin Halder
22980.0128
ab € 6,35*
Ähnlich
Erwin Halder
22980.0122
ab € 5,54*
Ähnlich
Erwin Halder
22980.0125
ab € 5,80*
Ähnlich
Erwin Halder
22980.0168
ab € 8,58*
Ähnlich
Erwin Halder
22980.0163
ab € 6,94*
Ähnlich
Erwin Halder
22980.0081
ab € 5,07*
Ähnlich
Erwin Halder
22980.0084
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.