Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DALLMER Bodenablauf TistoPrimus K12 DN 40 Kst.-Rahmen, waagrecht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DALLMER Bodenablauf TistoPrimus K12 DN 40 Kst.-Rahmen, waagrecht
DALLMER Bodenablauf TistoPrimus K12 DN 40 Kst.-Rahmen, waagrecht
DALLMER Bodenablauf TistoPrimus K12 DN 40 Kst.-Rahmen, waagrecht
Artikel-Nr.:
     2172-9816
Hersteller:
     Dallmer
Herst.-Nr.:
     513458
EAN/GTIN:
     4001636513458
Suchbegriffe:
Bodenablauf
Universal Bodenablauf
bodenablauf dallmer
universal bodenablauf
DALLMER Bodenablauf TistoPrimus K12 DN 40 Kst.-Rahmen, waagrecht

DALLMER Bodenablauf TistoPrimus K 12
Bodenablauf mit 73 mm breitem Flansch
zum sicheren Anschluss an Verbund- und
Bahnenabdichtungen gemäß DIN 18534.
Flansch für hohen Haftverbund zu
flüssigen Abdichtungsstoffen auf der
Oberseite vlieskaschiert, auf der
Unterseite mit Estrichankern zur
sicheren, dauerhaften Fixierung im
Estrich, zusätzliche Verstärkung der
Abdichtschicht durch Einbindung der
mitgelieferten alkalibeständigen, nicht
kapillaren, Riss überbrückenden
Anschluss-Manschette in die
Verbundabdichtung. Anschluss-Manschette
kompatibel zu allen flüssigen
Abdichtungsstoffen gemäß DIN 18534.
Ablaufgehäuse aus ABS, mit integrierter
Sekundärentwässerung,
Primus-Siphoneinsatz mit 30 mm
Sperrwasservorlage und mechanisch
wirkender Sperre, daher geruchsicher
auch ohne Wasser, Bauschutzdeckel und
von 2-63, 5 mm höhenverstellbarem
Aufsatz 120 x 120 mm mit Rahmen aus
Polypropylen und Rost aus Edelstahl
1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg).
Ablaufstutzen aus Polyethylen,
schweissbar, DN 40 seitlich, mit
Kugelgelenk 0-15 Grad verstellbar.
Ablaufleistung nach DIN EN 1253: 0, 4
l/s.


Weitere Suchbegriffe: bodenablauf dn 40, Dallmer, Viega, Kessel, Badabläufe, Badablauf, Komplettabläufe, KerdiDrain, Bodenabläufe, Dünnbett Bodenablauf, DALLMER Bodenablauf SimpliPlan VK 10, SimpliPlan, Dallmer 513458, Ablauf extra flach, Duschablauf superflach, Badablauf superflach, Duschablauf flach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,09*
€ 128,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,70*
€ 126,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,63*
€ 120,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,40*
€ 118,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,94*
€ 101,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.