Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSK ALTO Badheizkörper 312 x 2000 silber mit Mittelanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSK ALTO Badheizkörper 312 x 2000 silber mit Mittelanschluss
HSK ALTO Badheizkörper 312 x 2000 silber mit Mittelanschluss
Artikel-Nr.:
     2172-825
Hersteller:
     HSK Duschkabinenbau
Herst.-Nr.:
     864320088M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HSK
Badheizkörper
Heiplatte
Heizkörper
HSK ALTO Badheizkörper 312 x 2000 silber
mit Mittelanschluss

SpeedLine Schnell-Lieferprogramm

Lieferung innerhalb 24 Std. frei Haus!

Der Designheizkörper Alto schmiegt sich flach an die Wand und ist damit ideal geeignet für schmale Räume wie Schlauchbäder und Flure. Ausgestattet mit einem Handtuchhalter bietet er Design und Funktion.


Sondermaß bitte bemaßte Skizze beifügen
Sondermaß-Höhe: 500 - 2000 mm (in 10mm Raster)
Sondermaß-Breite: 236 - 692 mm (in 76mm Raster)

Wärmeleistung

bei 75/65/20°C = 752 Watt
bei 70/65/24°C = 529 Watt
bei 55/45/20°C = 339 Watt


Weitere Suchbegriffe: Design, Wandheizkörpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 339,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,94*
€ 489,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,44*
€ 488,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,80*
€ 472,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,78*
€ 453,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,75*
€ 404,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.