| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-724 Herst.-Nr.: 563231 EAN/GTIN: 4001636563231 |
| |
|
| | |
| DALLMER Bodenablauf 61 HT/VC für Verbundabdichtung DN 50/70
DALLMER Dünnbett Bodenablauf 61 HT/VC nach DIN EN 1253. Ablaufgehäuse 61 aus Polypropylen, mit Flansch, herausnehmbarem Glockengeruchverschluss, Bauschutzdeckel und Tragring. Ablaufstutzen DN 50/DN 70 senkrecht, Ablaufleistung: DN 50 1, 78 l/s, DN 70 1, 97 l/s. Aufstockelement TistoDrain S 15 für Entwässerungsstellen in Dünnbett-Bodenaufbauten zum sicheren Anschluss an Verbund- und Bahnenabdichtungen gemäß DIN 18534. Mit Vlies-kaschiertem Flansch, Rahmenverlängerung aus ABS, Tisto-Matte zur Verstärkung der Abdichtschicht, seitenverstellbarer (+/-5, 5 mm) Rahmenaufnahme, Distanzring für die Trittschallentkopplung und Rückstaudichtung S 15. Aufsatz VC 15 mit Aufsatzverlängerung aus ABS, stufenlos bis zu 40 mm höhenverstellbar , Rahmen und Rost aus Edelstahl 1.4301, 150 x 150 mm, +/- 8 mm seitenverstellbar, Belastungsklasse K 3 (300 kg). |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bodenablauf, Dallmer, Viega, Kessel, Badabläufe, Badablauf, Komplettabläufe, KerdiDrain, Bodenabläufe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 112,78* | € 139,97* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 112,17* | € 142,74* | | | | Lager 2172 | | | | | | € 6,90* | ab € 142,68* | € 174,21* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 174,94* | € 212,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2172 | | Versand: Lager 2172 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|