| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-679 Herst.-Nr.: 700063 EAN/GTIN: 4001636700063 |
| |
|
| | |
| DALLMER Bodenablauf Pronto Kunststoff zum Einstecken in SML-Rohr DN 100
DALLMER Bodenablauf Pronto zum Einstecken in ein Rohr DN 100, bei nicht abgedichteten Bodenkonstruktionen, mit Geruchverschluss, Stutzen aus Polypropylen, hochschlagfest mit angeformten Lippendichtungen aus TPE. Rahmen: Edelstahl 1.4301, 120 x 120 mm. Rost : Edelstahl Edelstahl 1.4301, 115 x 115 mm, Belastungsklasse K 3 (300 kg)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kellerablauf, kellerablauf dallmer, Ablauf, Abläufe, Bödenabläufe, Garten, Terasse, Keller, Geruchsverschluss, Sifon, Sipfon, Dallmer |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 48,73* | € 64,41* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 49,31* | € 65,72* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 51,78* | € 68,84* | | | | Lager 2172 | | | | | | € 6,90* | ab € 56,46* | € 74,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2172 | | Versand: Lager 2172 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|