Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kermi Basic-50 Badheizkörper, BH: 1448 mm 599 x 35 mm, gerade Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kermi Basic-50 Badheizkörper, BH: 1448 mm 599 x 35 mm, gerade Form
Kermi Basic-50 Badheizkörper, BH: 1448 mm 599 x 35 mm, gerade Form
Artikel-Nr.:
     2172-61741
Hersteller:
     Kermi
Herst.-Nr.:
     E001M1500602XXD
EAN/GTIN:
     4037486579665
Kermi Basic-50 Badheizkörper, BH: 1448 mm 599 x 35 mm, gerade Form
weiss RAL 9016

Mittelanschluss 50 mm. Mit senkrechten D-Profil Sammelrohren 50 x 35 mm und geraden, waagerechten Rundrohren (Durchm.: 24 mm). Die Befestigung erfolgt an der Rückseite an den D-Profilen. Horizontale und vertikale Ausrichtung möglich. Wandabstand variabel. Incl. Befestigungsset, Sichtteile in Heizkörperfarbe. Für optimale Planungs- und Installationsfreiheit mit zusätzl. 50 mm Mittelanschluss. Anschlüsse: 2 x G 1/2" Innengewinde nach unten, 2 x G 1/2" Innengewinde mittig nach unten, Entlüftung: G 1/4" Innengewinde nach hinten. Nabenabstand: 50 mm Mittenanschluss oder von Baulänge abhängig

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 241,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,30*
€ 349,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,64*
€ 347,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,26*
€ 341,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,23*
€ 327,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,86*
€ 287,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.