| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-61344 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DR50GFLA EAN/GTIN: 4024627101151 |
| |
|
| | |
| HONEYWELL 3-Wege-Mischer Centra-DR PN 6 DR 50 GFLA, Kvs 40, Flanschanschluss
Resideo Dreiwege-Flanschenmischer DR GG 20, grau, PN 6, gerade DN 50 Resideo Dreiwege-Flanschenmischer DR GG 20, grau, PN 6, gerade DN 50 Resideo Dreiwege-Flanschenmischer DR mit geradem Durchgang, Robustes Gehäuse aus hochwertigem Grauguss GG 20. Verchromtes, mit Spezialfett behandeltes Mischerküken (DBP und Auslandspatente). Doppelte O-Ring-Abdichtung. Rücklaufanschluss links oder rechts. Nenndruck: PN 6 Medium: Wasser, mit max. 50 % Glykol nach VDI 2035 Serie: DRG Min. Mediumtemperatur: 2 GradC Max. Mediumtemperatur: 130 GradC Werkstoff des Gehäuses: Gusseisen GG20 Anschlüsse: Flansch Kvs-Wert: 40 Leckverlust des Kvs-Wertes: 1 % Regelcharakteristik: gleichprozentig/linear Nennweite: DN 50 Hinweis: Baugleich mit ehem. Honeywell Artikel Fabrikat: Resideo Typ: Centra Resideo Dreiwege-Flanschenmischer DR mit geradem Durchgang, Robustes Gehäuse aus hochwertigem Grauguss GG 20. Verchromtes, mit Spezialfett behandeltes Mischerküken (DBP und Auslandspatente). Doppelte O-Ring-Abdichtung. Rücklaufanschluss links oder rechts. Nenndruck: PN 6 Medium: Wasser, mit max. 50 % Glykol nach VDI 2035 Serie: DRG Min. Mediumtemperatur: 2 GradC Max. Mediumtemperatur: 130 GradC Werkstoff des Gehäuses: Gusseisen GG20 Anschlüsse: Flansch Kvs-Wert: 40 Leckverlust des Kvs-Wertes: 1 % Regelcharakteristik: gleichprozentig/linear Nennweite: DN 50 Hinweis: Baugleich mit ehem. Honeywell Artikel Fabrikat: Resideo Typ: Centra Derzeit kein Verwendungshinweis vorhanden. Mischer Werkstoff des Gehäuses: Gusseisen GG20 Min. Mediumtemperatur: 2 GradC Max. Mediumtemperatur: 130 GradC Leckverlust des Kvs-Wertes: 1 % Anschlüsse: Flansch Kvs-Wert: 40 Nennweite: DN 50 Regelcharakteristik: gleichprozentig/linear Serie: DRG Medium: Wasser, mit max. 50 % Glykol nach VDI 2035 Nenndruck: PN 6 Hinweis: Baugleich mit ehem. Honeywell Artikel Fabrikat: Resideo Typ: Centra DR50GFLA Resideo Dreiwege-Flanschenmischer DR mit geradem Durchgang, Robustes Gehäuse aus hochwertigem Grauguss GG 20. Verchromtes, mit Spezialfett behandeltes Mischerküken (DBP und Auslandspatente). Doppelte O-Ring-Abdichtung. Rücklaufanschluss links oder rechts.
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2172 | | | | | | € 6,90* | ab € 215,45* | € 263,29* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 257,85* | € 310,19* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 272,01* | € 324,91* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 277,57* | € 330,89* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 306,40* | € 366,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2172 | | Versand: Lager 2172 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|