Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTH Regelstation witterungsgeführt Typ 3, mit HE-Pumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROTH Regelstation witterungsgeführt Typ 3, mit HE-Pumpe
ROTH Regelstation witterungsgeführt Typ 3, mit HE-Pumpe
Artikel-Nr.:
     2172-61322
Hersteller:
     Roth Werke
Herst.-Nr.:
     82729219
EAN/GTIN:
     4037115071089
Suchbegriffe:
Regelstation
regelstation
ROTH Regelstation witterungsgeführt Typ 3, mit HE-Pumpe
Kompakte witterungsgeführte Regelstation für Flächenheizungen oder Kühlungen.
Regler, mit großem beleuchtetem Display und optionalen Zeitprogrammen, sowie Außentemperaturfühler sind im Lieferumfang enthalten und bereits vorverdrahtet.
Für eine bedarfsgerechte Pumpensteuerung kann der Pumpenausgang der Roth Anschlussmodule Basicline/Projectline oder Touchline am Klimaregler aufgeschaltet werden.
Maximal zulässiger primärer Differenzdruck: 500 mbar.
Lieferumfang:
- Regelset vernickelt mit 3-Punkt Antrieb
- Roth Klimaregler CC-HC
- Sicherheitstemperaturbegrenzer
- Vor-, Rücklauf- und Außentemperaturfühler
- Kugelhahnset VL/RL primärseitig
- Thermometer
Energie-Effizienzklasse A. Erfüllt ErP-Richtlinie 2020.
Funktionsprinzip: Witterungsgeführte-Temperaturregelung
Regler: elektronischer Regler mit Vor-, Rücklauf und Außentemperaturfühler
Einstellbereich: 10 - 45 °C (individuell anpassbar)
Besonderheiten: verschiedene Zeitprogramme, Estrichaufheizprogramm, optional auch Heiz- und Kühlbetrieb über C/O Kontakt oder manuell am Regler aktivierbar
Einsatzbereich: Flächenheizungen in Wohnungen/Etagen,
Montage im Verteilerschrank ab 120 mm Tiefe.
Pumpe: Wilo Para 15-130 / 6-43 / SCU
Mischventil: 3-Wege-Mischventil
Separater Temperaturbegrenzer: Ja
Thermometer: 1 Stück (vorlaufseitig)
Kugelhähne: 2 Stück (Vorlauf und Rücklauf)
Wärmeleistung: max. 14 kW (Planungsparameter beachten)
Elektrischer Anschluss: 230 V, 3 x 1,5 mm²
Energieeffizienzklasse: A
Anschlüsse: Rp 1",
sekundärseitig 1" Überwurfmutter passend für flachdichtenden Anschluss an Roth Heizkreisverteiler
Sonstiges: Anschlussfertige Einheit, komplett vormontiert und verkabelt.
Abmessung LxHxT: 212x350x110 mm
Verpackungseinheit: 1 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.071,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.249,23*
€ 1.486,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.236,71*
€ 1.471,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.172,71*
€ 1.395,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.129,67*
€ 1.344,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.071,70*
€ 1.275,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.