|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2172-61047 Herst.-Nr.: AFTAPEMC EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | ARMAFLEX Band, schwarz, selbstklebend 50 x 3 mm, per Rolle 15 Meter
Armacell AF/Armaflex Band selbstklebend Daemmung z.B. von Gewindestangen. Farbe: schwarz
Baustoffklasse: B-s3,d0 nach EN 13501-1 Gueteueberwachung nach EN ISO 13787.
Obere Anwendungsgrenztemp.: +85 C
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: HT Kauflex, SH Isolierung 15-9, Kautschuk Isolierung 15-9, Isolierung 15-9mm,Rohrisolierung fü..., Isolierung für Kupferrohre, Isolierung für Kuststoffrohr, Isolierung für Metallverbundrohr, SH 15-9mm, Thermaflex Kautschuk, Thermaflex Kautschuk:, Rohrisolierung, Wärmedämmung Rohre, Rohrleitungenstabil Dämmdicke 9 mm, Isolierung 15-9mm, Isolierung 15mm-9mm, Isolierschlauch Kautschuk, Isolierung aus Kautschuk 15mm-9mm, Rohrisolierung Wärmedämmung, Rohre Rohrleitungen, Rohrisolierung Wärmedämmung Rohre R..., 15-9, 15x9, 15mmx9mm, 15mm-9mm, Weichisolierung aus Kautschuk, Isolierung aus sythetischem Kautsch..., Wärmeisolierung |
|  |  |
| |