Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT Silent-Pro Bogenabzweig 87,5° DN 90/90/90, 2-fach mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT Silent-Pro Bogenabzweig 87,5° DN 90/90/90, 2-fach mm
GEBERIT Silent-Pro Bogenabzweig 87,5° DN 90/90/90, 2-fach mm
Artikel-Nr.:
     2172-60855
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     393466141
EAN/GTIN:
     4025416454526
Suchbegriffe:
Schallschutz-Abzweig
Skolan-Abzweig
skolan abzweig
GEBERIT Silent-Pro Bogenabzweig 87,5° DN 90/90/90, 2-fach mm

GE Silent-Pro Bogenabzweig 2-fach
87,5Gr d90/90/90
Geberit Silent-Pro Bogenabzweig 87,5° zweifach: d=90mm, d1=90mm, d2=90mm
Verwendungszwecke
- Für Gebäude mit erhöhten
Schallschutzanforderungen
- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb
von Gebäuden

Eigenschaften
- Hochschalldämmend
- Mit Innenradius

Technische Eigenschaften
- Montagetemperatur (GrC): -10 - +40 GrC
- Werkstoff: PP-MX
- Wärmeausdehnung (mm/(m*K)): 0,08
mm/(m*K)
- Form: Bogenabzweig zweifach
- DN / Nennweite: 90 / 90 / 90
- DN/OD / Nennweite: 90 / 90 / 90
- d, D / Außendurchmesser (mm): 90 mm
- d1, D / Außendurchmesser (mm): 90 mm
- d2, D / Außendurchmesser (mm): 90 mm
- arc / Winkel (Gr): 180 Gr
- H / Höhe (cm): 17,7 cm
- Z1 / Z-Maß (cm): 7 cm
- Z2 / Z-Maß (cm): 7 cm
- Z3 / Z-Maß (cm): 6,7 cm
- Z4 / Z-Maß (cm): 4,9 cm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 4,00*
ab € 59,08*
€ 75,26*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 64,14*
€ 81,71*
Lager 2172
1
€ 6,90*
ab € 68,20*
€ 86,92*
7 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 78,49*
€ 99,23*
€ 5,95*
ab € 81,55*
€ 102,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,92*
€ 103,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,21*
€ 101,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,92*
€ 96,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,92*
€ 93,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,20*
€ 81,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.