Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNKERS BOSCH Mischermodul MM 100 151x184x61, für 1 Heizkreis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNKERS BOSCH Mischermodul MM 100 151x184x61, für 1 Heizkreis
JUNKERS BOSCH Mischermodul MM 100 151x184x61, für 1 Heizkreis
Artikel-Nr.:
     2172-60516
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     7738111054
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wolf Ersatzteil
Ersatzteile Heizung
Ersatzteilshop
Shop für Ersatzteile
JUNKERS BOSCH Mischermodul MM 100 151x184x61, für 1 Heizkreis

BOSCH Mischermodul MM 100
151x184x61, für 1 Heizkreis
Mischermodul MM 100 151x184x61, für 1 Heizkreis
Typ: MM 100
BUS-Schnittstelle EMS 2: EMS2
Nennspannung: 230 V AC
Frequenz: 50 Hz
Sicherung: 5 V/AT
Leistungsaufnahme – Standby: 1 W
Max. Stromstärke pro Anschluss (PC1): 1,7 A
Max. Stromstärke pro Anschluss (VC1): 0,4 A
Schutzklasse: I
Schutzart: IP44 IP
Breite: 151 mm
Höhe: 184 mm
Tiefe: 61 mm
Hersteller: Bosch Thermotechnik GmbH
Bestell-Nr.: 7738111054
Verpackungsabmessung: 151x181x60 mm
Gesamtgewicht inkl. Verpackung: 1,05 kg
Heizkreis-/Warmwassermodul MM 100 zum Anschluss von einem gemischten oder ungemischten Heizkreis nach einer hydraulischen Weiche bzw. Pufferspeicher
Regelung Heiz-/Kühlkreise mit/ohne Mischer, Fußodenheizung, Konstant-Heizkreis wie Lüftung oder Pool (mit externer Wärmeanforderung) oder Warmwasser-Ladekreis mit Zirkulation
1 Modul MM 100
1 Tauchfühler (alternativ als Anlegetemperaturfühler verwendbar)
Systemregler CR 100/400, CW 100/400/800 oder Bedienfeld UI 800
EMS 2 Wärmepumpen mit Systemregler HPC 400 und Bedienfeld UI 800
MM100
Typ: MM 100
BUS-Schnittstelle EMS 2: EMS2
Nennspannung: 230 V AC
Frequenz: 50 Hz
Sicherung: 5 V/AT
Leistungsaufnahme - Standby: 1 W
Max. Stromstärke pro Anschluss (PC1):
1,7 A
Max. Stromstärke pro Anschluss (VC1):
0,4 A
Schutzklasse: I
Schutzart: IP44 IP
Breite: 151 mm
Höhe: 184 mm
Tiefe: 61 mm
Hersteller: Bosch Thermotechnik GmbH
Bestell-Nr.: 7738111054
Gerätebeschreibung:
- Heizkreis-/Warmwassermodul MM 100 zum
Anschluss von einem gemischten oder
ungemischten Heizkreis nach einer hy-
draulischen Weiche bzw. Pufferspeicher
- Regelung Heiz-/Kühlkreise mit/ohne Mi-
scher, Fußodenheizung, Konstant-Heiz-
kreis wie Lüftung oder Pool (mit ex-
terner Wärmeanforderung) oder Warmwas-
ser-Ladekreis mit Zirkulation
Ausstattung:
- 1 Modul MM 100
- 1 Tauchfühler (alternativ als Anlege-
temperaturfühler verwendbar)
Weitere Suchbegriffe: Sanitärshop, Heizungsshop
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 245,77*
€ 301,07*
Lager 2172
3
€ 6,90*
ab € 262,88*
€ 318,44*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,44*
€ 378,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,80*
€ 373,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,56*
€ 362,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,72*
€ 349,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,88*
€ 312,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.