Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TECElogo Verbundrohr PE-RT, 6 mm Dämmung 25 mm, vorgedämmt, rot, Rolle = 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TECElogo Verbundrohr PE-RT, 6 mm Dämmung 25 mm, vorgedämmt, rot, Rolle = 50 m
TECElogo Verbundrohr PE-RT, 6 mm Dämmung 25 mm, vorgedämmt, rot, Rolle = 50 m
Artikel-Nr.:
     2172-60480
Hersteller:
     TECE
Herst.-Nr.:
     8702125
EAN/GTIN:
     4027255055124
Suchbegriffe:
TECE Verbundrohr
TECE Fittings
TECE Fittinge
TECEflex-Verbundrohr
TECElogo Verbundrohr PE-RT, 6 mm Dämmung 25 mm, vorgedämmt, rot, Rolle = 50 m

TECElogo Verbundrohr PE-RT/Al 25x2,5
vorgedämmt RS 6, rot, Rolle 50m
TECElogo Mehrschichtverbundrohr PE-RT/Al/PE-RT vorgedämmt, 6 mm Dämmung, rot, Dim. 25
TECElogo Mehrschichtverbundrohr vorgedämmt, 6 mm Dämmung, rot
Biege- und formstabiles fünfschichtiges Aluminiumverbundrohr nach EN ISO 21003 für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation, vorgedämmt mit 6 mm PE-Dämmung ((Lambda)R = 0,04 W/mK) und reißfester PE-Folie (Farbe: rot). Verwendbar gemäß DIN 1988-200 (Tabelle 8, Nr. 4/5 und Tabelle 9, Nr. 6). Normal entflammbar nach EN 13501 Klasse E 100 % HFCKW und HFKW frei.
Dimension: 25 - RS 6 mm
Material: PE-RT type II/Al/PE-RT type II
Bestell-Nr.: 8702125
TECElogo Mehrschichtverbundrohr
vorgedämmt, 6 mm Dämmung, rot
Biege- und formstabiles fünfschichtiges
Aluminiumverbundrohr nach EN ISO 21003
für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation, vorgedämmt mit 6
mm PE-Dämmung ((Lambda)R = 0,04 W/mK)
und reißfester PE-Folie (Farbe: rot).
Verwendbar gemäß DIN 1988-200 (Tabelle
8, Nr. 4/5 und Tabelle 9, Nr. 6). Normal
entflammbar nach EN 13501 Klasse E 100 %
HFCKW und HFKW frei.
Dimension: 25 - RS 6 mm
Material: PE-RT type II/Al/PE-RT type II
Bestell-Nr.: 8702125

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,04*
€ 12,87*
Lager 2172
2
€ 6,90*
ab € 219,33*
€ 266,26*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,26*
€ 316,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,89*
€ 311,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,41*
€ 300,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,04*
€ 289,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 235,06*
€ 279,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 219,33*
€ 261,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.