| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-60479 Herst.-Nr.: 8702120 EAN/GTIN: 4027255055117 |
| |
|
| | |
| TECElogo Verbundrohr PE-RT, 6 mm Dämmung 20 mm, vorgedämmt, rot, Rolle = 75 m
TECElogo Verbundrohr PE-RT/Al 20x2,25 vorgedämmt RS 6, rot, Rolle 75m TECElogo Mehrschichtverbundrohr PE-RT/Al/PE-RT vorgedämmt, 6 mm Dämmung, rot, Dim. 20 TECElogo Mehrschichtverbundrohr vorgedämmt, 6 mm Dämmung, rot Biege- und formstabiles fünfschichtiges Aluminiumverbundrohr nach EN ISO 21003 für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation, vorgedämmt mit 6 mm PE-Dämmung ((Lambda)R = 0,04 W/mK) und reißfester PE-Folie (Farbe: rot). Verwendbar gemäß DIN 1988-200 (Tabelle 8, Nr. 4/5 und Tabelle 9, Nr. 6). Normal entflammbar nach EN 13501 Klasse E 100 % HFCKW und HFKW frei. Dimension: 20 - RS 6 mm Material: PE-RT type II/Al/PE-RT type II Bestell-Nr.: 8702120 TECElogo Mehrschichtverbundrohr vorgedämmt, 6 mm Dämmung, rot Biege- und formstabiles fünfschichtiges Aluminiumverbundrohr nach EN ISO 21003 für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation, vorgedämmt mit 6 mm PE-Dämmung ((Lambda)R = 0,04 W/mK) und reißfester PE-Folie (Farbe: rot). Verwendbar gemäß DIN 1988-200 (Tabelle 8, Nr. 4/5 und Tabelle 9, Nr. 6). Normal entflammbar nach EN 13501 Klasse E 100 % HFCKW und HFKW frei. Dimension: 20 - RS 6 mm Material: PE-RT type II/Al/PE-RT type II Bestell-Nr.: 8702120
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 3,10* | € 4,68* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,13* | € 8,80* | | | | Lager 2172 | | | | | | € 6,90* | ab € 206,57* | € 247,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2172 | | Versand: Lager 2172 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|