Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KG 2000 - KGEM-Rohr SN 10 mit Muffe DN 125, 2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KG 2000 - KGEM-Rohr SN 10 mit Muffe DN 125, 2000 mm
Artikel-Nr.:
     2172-60404
Hersteller:
     Ostendorf Kunststoffe
Herst.-Nr.:
     770460
EAN/GTIN:
     4052836704603
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
KG-Rohr
KG 2000 - KGEM-Rohr SN 10 mit Muffe DN 125, 2000 mm

Ostendorf KG2000 SN10
Rohr mit Muffe DN/OD 125 2000 mm
KG2000 EM Rohr SN10 DN/OD 125 x 2000 mm
Ostendorkf KG2000 Polypropylen, SN10 und SN16 DN/OD 110, 125, 160, 200, 250, 315, 400 und 500mm Anwedungsbereich: erdverlegte Abwasserkanäle und -leitungen Farbe: Maigrün (RAL 6017) Material: Polypropylen PP-MD
Vollwandrohre aus Polypropylen (PP-MD) gemäß DIN EN 14758-1 mit werkseitig eingelegtem patentierten Dreifach-Dichtsystem aus SBR nach DIN EN 681-1. Ringsteifigkeit gemäß DIN EN ISO 9969>10kN/m². Alle Formteile haben eine tatsächlich gemessene Ringsteifigkeit, die gemäß der EN ISO 13967 deutlich über 16 kN/m² liegt. Auf 7 bar Dichtheit gemäß DIN EN 1277 geprüft. Nachweisliche Erfüllung der Kriterien für Wasserschutzzone II und III gemäß ATV-DVWK-A 142. Einsetzbar im Schwerlastbereich SLW 60 (gemäß Regelstatik). Rohrfarbe: durchgängig maigrün (inspektionsfreundlich) Das Rohrsystem ist unter Beachtung der DIN EN 1610 zu verlegen. 25 Jahre Garantie Made in Germany
Kein Verwendungshinweis nötig
Ostendorkf KG2000 Polypropylen,
SN10 und SN16
DN/OD 110, 125, 160, 200, 250, 315,
400 und 500mm
Anwedungsbereich:
erdverlegte Abwasserkanäle
und -leitungen
Farbe: Maigrün (RAL 6017)
Material: Polypropylen PP-MD

Weitere Suchbegriffe: Kanalgrund-Rohr, Kanalgrundrohr, sbr dichtring, dichtring, ostendorf dichtring, KG-Bogen, Wavin, Ostendorf, Abflussrohr, Kanalrohr, KGB
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 14,19*
€ 19,86*
Lager 2172
30
€ 6,90*
ab € 27,58*
€ 37,61*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.