Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmverschraubung Einschubverschraubung zylindrisch 28x1 1/4" AG VSH Super


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmverschraubung Einschubverschraubung zylindrisch 28x1 1/4" AG VSH Super
Klemmverschraubung Einschubverschraubung zylindrisch 28x1 1/4" AG VSH Super
Artikel-Nr.:
     2172-6028
Hersteller:
     Seppelfricke
Herst.-Nr.:
     20400193
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
Klemmverschraubung Einschubverschraubung 28x1 1/4" AG
für Trinkwasser/Heizung/Gas
Industrieanlagen/Druckluft/Solaranlagen/Fernwärme

Temperaturbeständigkeit: -35°C bis 200°C
Druckbeständigkeit: 16 bar
-Geeignet für die Trinkwasserinstallation gem. DVGW-Arbeitsblatt W534 und DVGW DIN 1988, Rohrwerkstoffe: Kupferrohr DIN EN 1057 und Edelstahlrohr DIN EN 10312, DVGW W 541 Dimension 12 bis 42mm
- geeignet für die Gasinstallation nach DVGW-Arbeitsblatt G260/I der 2. und 3. Gasfamilie, gem. DIN 3387 (lösbare Rohrverbindungen für metallene Gasleitungen/Glattrohrverbinder) und nach DVGW-TRGI G 600, Rohrwerkstoff: Kupferrohr nach DIN EN 1057 bzw. DVGW-Arbeitsblatt GW 392, halbhart (R250), Dimension 12 bis 22mm
- gemäß DIN 1988 und DVGW-TRGI G 600 dürfen VSH "Super" Klemmverschraubungen aus Messing unter Putz verlegt werden.

Sanitärinstallation (Dimensionen 12 bis 42mm) 10bar 95°C
Heizungsinstallation 10bar 120°C(Dimensionen 12 bis 22mm) 1 bar -20°C bis +70°C
Druckluft 7 bar 30°C
Öl (Dimensionen bis 28mm) 10 bar 70°C
Solarinstallation (Dimensionen 12 bis 28mm) 10 bar 200°C
Medizinische Gase, die keine aggressiven Eigenschaften gegenüber Messing aufweisen
Gase nach DVGW-Arbeitsblatt G260/1 der 2.+3. Gasfamilie, Kupferrohr (R250)
(Dimensionen 12 bis 22mm) 0,2bar
* Einschränkungen bei Verwendung der "Super Blue"-Klemmringe beachten.
Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, Druckluftklemmverschraubung, Klemmringverschraubung Pneumatik, Klemmverschraubung Druckluft, Klemmverschraubung Pneumatik, Pneumatik Klemmringverschraubung, Pneumatik Klemmverschraubung, Klemm Verschraubung, Klemmverschraubung, Klemm Fitting, Klemmfitting, Klemmfittings, doppelnippel edelstahl, klemm fitting, klemmverschraubung g1/4, Klemm, Muffenverschraubung, Winkelverschraubung, Einschraubverschraubung, T-Stück, Kreuzstück, Winkel, Bögen, Gas, Wasser, Messing, VSH, medizinische Gase, Edelstahlrohr, Kupferrohr, Weichstahlrohr, Präzisionsstahlrohr, Stahlrohr, zylindrisches Gewinde, zylindrische Verschraubung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.