| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-60157 Herst.-Nr.: 24251 EAN/GTIN: 8712874242517 |
| |
|
| | |
| FLAMCO Solar-Ausdehnungsgefäß, weiß 80 Liter, BD 8 bar, VD 2.5 bar, 1" AG
Nachfolger von 16271
für geschlossene, eigensichere Solaranlagen, Zulassung gemäß EU Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU, Zugelassen für: Flexcon Solar 8 - 80 Liter max. Betriebsüberdruck 8 bar, Gasvordruck 2,5 bar. Max. Betriebstemperatur: 120 °C (393 K). Die Betriebstemperatur an der Membrane darf max. 110 °C (383 K) betragen, bei höheren Temperaturen empfehlen wir, geeignete Maßnahmen zur Temperaturabsenkung zu treffen. Für Frostschutzmittelzusatz auf Glykolbasis bis 50 % geeignet, Membrane aus Butyl, Pulverbeschichtet, weiß RAL 9010. |
| | |
| | | |
| | | |
| |