Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLAMCO Solar-Ausdehnungsgefäß, weiß 50 Liter, BD 8 bar, VD 2.5 bar, 3/4" AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLAMCO Solar-Ausdehnungsgefäß, weiß 50 Liter, BD 8 bar, VD 2.5 bar, 3/4" AG
FLAMCO Solar-Ausdehnungsgefäß, weiß 50 Liter, BD 8 bar, VD 2.5 bar, 3/4" AG
Artikel-Nr.:
     2172-60156
Hersteller:
     Flamco
Herst.-Nr.:
     24250
EAN/GTIN:
     8712874242500
Suchbegriffe:
Ausdehnungsbehälter
Ausdehnungsgefäß
flamco ausdehnungsgefäß 50l
ausdehnungsbehälter 50 l
FLAMCO Solar-Ausdehnungsgefäß, weiß 50 Liter, BD 8 bar, VD 2.5 bar, 3/4" AG

Nachfolger von 16271

für geschlossene, eigensichere Solaranlagen, Zulassung gemäß EU Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU, Zugelassen für: Flexcon Solar 8 - 80 Liter max.
Betriebsüberdruck 8 bar, Gasvordruck 2,5 bar.
Max. Betriebstemperatur: 120 °C (393 K). Die Betriebstemperatur an der Membrane darf max. 110 °C (383 K) betragen, bei höheren Temperaturen empfehlen wir, geeignete Maßnahmen zur Temperaturabsenkung zu treffen.
Für Frostschutzmittelzusatz auf Glykolbasis bis 50 % geeignet, Membrane aus Butyl, Pulverbeschichtet, weiß RAL 9010.
Weitere Suchbegriffe: ausdehnungsgefäß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,93*
€ 162,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,36*
€ 162,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,94*
€ 155,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,79*
€ 154,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,43*
€ 129,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.