| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-60150 Herst.-Nr.: DTEL10X022E EAN/GTIN: 7612207341133 |
| |
|
| | |
| ARMACELL Isolierschlauch endlos 10 x 22 mm, Karton 25 m
hochflexibles, geschlossenzelliges, Dämmmaterial mit niedriger Wärmeleitfähigkeit, minimiert Energieverluste in Heizungs- und Sanitäranlagen Elastomerschaum auf Basis systhetischen Kautschuks, werkmäßig hergestellter flexibler Elastomerschaum (FEF) gemäß EN 14304, Farbe grau Selbstklebebeschichtung: druckempfindliche Haftkleberbeschichtung auf modifizierter Acrylat-Basis mit Gitternetzstruktur, mit Polyethylenfolie beschichtet Anwendung: Dämmung / Schutz von Rohren in Heizungs- und Sanitäranlagen zur optimalen Verhinderung von Wärmeverlusten und zur Energieeinsparung schwerentflammbar gemäß EN 13501-1 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohrschale, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, rohrisolierung armacell, rohrisolierung, Thermaflex, PE Isolierung 13mm, Isolierung 13mm Dicke, Isolierung 13mm stark, Climaflex-stabil, PE Isolierung 102-13, Climaflex-stabil PE Isolierung 102-13, Rohrisolierung für Kupferrohre, Isolierung für Kupferrohre, Isolierunf für Kuststoffrohr, Isolierung für Metallverbundrohr, Pe 102-13mm, Thermaflex PE, PE Thermaflex, Wärmedämmung Rohre, Rohrleitungenstabil Dämmdicke 13 mm, PE Isolierung 102-13,Stabil PE Isolierung 102-13, Rohrisolierung Wärmedämmung, Rohre Rohrleitungen, Rohrisolierung Wärmedämmung Rohre Rohrleitungen, XT Isolierung 13 mm, 102x13, 102-13, Rohrisolierung 102-13, Rohrisolierung 102x13mm, Wärmeisolierung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2172 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 20,44* | € 27,91* | | | | | | 4 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 46,62* | € 52,63* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 53,24* | € 68,94* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 23,52* | € 70,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 25 Meter (ab € 0,8176* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2172 | | Versand: Lager 2172 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|