| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-59327 Herst.-Nr.: 0010023794 EAN/GTIN: 4024074873748 |
| |
|
| | |
| VAILLANT Elektro-Durchlauferhitzer electronic VED E 21/8 B (pro 21kW gesteuert)
11 Elektro-Durchlauferhitzer electronicVED pro 1 Kaltwasseranschlussstück R 1/2 mit Kaltwasser-Absperrventil 1 Warmwasseranschlussstück R 1/2 1 Montageplatte 1 Montageschablone 1 Befestigungsmaterial 1 Betriebs- und Installationsanleitung 1 Produktdatenblatt, Energieeffizienzlabel Warmwasserkomfort: Drei einstellbare Auslauftemperaturen (35°C/45°C/55°C) bis zur Leistungsgrenze Energie- und Wasserersparnis von bis zu 20% gegenüber hydraulischen Durchlauferhitzern Einfache und schnelle Wartung durch gute Zugänglichkeit leicht austauschbarer Komponenten Automatische Luftblasenerkennung bei allen elektronischen Geräten Drei Fixtemperaturen (35°C/45°C/55°C)Elektronische Leistungssteuerung Installationssystem PRO I für maximale Montagefreundlichkeit:variabler Elektroanschluss, Klapprahmen unten Geeignet für Kunststoffrohrsysteme nach DIN 1988 und DIN 16892/16893 Strahlwasserschutz IP 25 D ermöglicht uneingeschränkte Installation im Schutzbereich 1 UV-lichtbeständige Gerätehaube (kein Vergilben durch UV-Einstrahlung) Energieeffizientes Basisgerät mit 8 l/min Warmwasser in drei Temperaturen Der electronicVED pro bietet höchsten Warmwasserkomfort durch gradgenaue Auslauftemperaturen von 35, 45 oder 55° C - bei 8 Litern Leistung pro Minute und höchster Energieeffizienz. Im Vergleich zu einem hydraulischen Durchlauferhitzer spart der elektronisch gesteuerte electronicVED pro bis zu 20 % Wasser und Energie. Für zusätzliche Sicherheit sorgt der Strahlwasserschutz IP25.
Geringer Installationsaufwand dank Pro-I Installationssystem Das Installationssystem Pro-I erspart Ihnen viel Zeit und Mühe: Es sorgt für eine einfach zugängliche Anschlussverschraubung, für eine einfache Gerätewartung und eine leichte Bedienung bei Untertischmontage durch die drehbare Fronthaube. Außerdem können Sie den electronicVED dank Universal-Montageplatte problemlos anstelle jeglicher Altgeräte einsetzen. Der ABS-Kunststoff der Gerätehaube verhindert frühzeitiges Vergilben. Das Gerät ist mit Steckkomponenten aufgebaut, die alle aus recycelbaren Materialen bestehen.
Einfache Temperaturauswahl per Drehknopf Die Bedienung des electronicVED pro erfolgt über einen Drehknopf zur Auswahl einer der drei Fixtemperaturen. Energieeffizienzklasse (A+ bis F): A. VAILLANT electronicVED E 21/8 B pro Elektro-Durchlauferhitzer elektr. gest. VA electronicVED E 21/8 B pro Elektro-Durchlauferhitzer elektr. gest. VAILLANT electronicVED E 21/8 B pro Elektro-Durchlauferhitzer elektr. gest. Produktvorteile - Warmwasserkomfort: Drei einstellbare Auslauftemperaturen (35 Gr.C/45 Gr.C/55 Gr.C) bis zur Leistungsgrenze - Energie- und Wasserersparnis von bis zu 20% gegenüber hydraulischen Durchlauferhitzern - Einfache und schnelle Wartung durch gute Zugänglichkeit leicht austausch- barer Komponenten - Automatische Luftblasenerkennung bei allen elektronischen Geräten Ausstattung - Drei Fixtemperaturen (35Grd.C/45Grd.C und 55Grd.C) - Elektronische Leistungssteuerung - Installationsystem PRO I für maximale Montagefreundlichkeit: variabler Elektroanschluss, Klapprahmen unten - Geeignet für Kunststoffrohrsysteme nach DIN 1988 und DIN 16892/16893 - Strahlwasserschutz IP 25 D ermöglicht uneingeschränkte Installation im Schutzbereich 1 - UV-lichtbeständige Gerätehaube (kein vergilben durch UV-Einstrahlung) Heizleistung 21 kW Netzspannung 3/PE 400 V/50 Hz Auslauftemperatur (min/max) 35/55 Gr. Kalt-/Warmwasseranschluss R 1/2 Schutzart IP 25 Höhe/Breite/Tiefe 481/240/99 mm Gewicht 4,4 kg Warmwasserbereitungs-Energie- effizienzklasse A (Spektrum A+ bis F) Bestell-Nr. 0010023794
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Siemens, elektronischer Durchlauferhitzer, Durchlauferhitzer elektronisch geregelt, Durchlauferhitzer von Siemens, Durchlauferhitzer 18kw, Durchlauferhitzer Übertisch |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 232,27* | € 281,97* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 232,89* | € 282,57* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 252,79* | € 302,72* | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 297,43* | € 353,80* | | | | Lager 2172 | | | | | | € 6,90* | ab € 313,75* | € 374,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2172 | | Versand: Lager 2172 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|