| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-59310 Herst.-Nr.: 320036118 EAN/GTIN: 4010436361183 |
| |
|
| | |
| CLAGE Durchlauferhitzer DBX Next elektr., 18 kW, 400 V
DBX18 18kW 400V Basis-Durchlauferhitzer, elektronisch geregelt, Auslauftemperatur 50 °C intern verstellbar, druckfeste Bauart, strömungsoptimiertes Blankwiderstand-Heizsystem IES⌐, doppeltes Sicherheitssystem, besonders niedrige Einschaltwassermenge ab 1,5 l/min, variable Elektroanschlussmöglichkeit, frei zugänglicher Anschlussraum ½" für Aufputz- und Unterputzinstallation. IP 25. Leistung/Spannung 18 kW / 400 Volt Absicherung 3x26 A Anschluss Festanschluss Nennquerschnitt 4,0 mm² Warmwasserleistung 9,2 l/min ca.40°C Einschaltwassermenge 1,5 l/min Einsatz Dusche, Badezimmer - Gewicht Gerät 4,2 kg mit Wasser Maße Gerät (HxBxT) 468 x 239 x 96 mm Artikelnummer 3200-36118 Hersteller CLAGE GmbH Tel:04131-8901-0 Fax:04131-83200 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Siemens, elektronischer Durchlauferhitzer, Durchlauferhitzer elektronisch geregelt, Durchlauferhitzer von Siemens, Durchlauferhitzer 18kw, Durchlauferhitzer Übertisch |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 233,60* | € 283,72* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 236,56* | € 285,19* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 253,05* | € 304,22* | | | | Lager 2172 | | | | | | € 6,90* | ab € 258,69* | € 309,98* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 289,27* | € 346,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2172 | | Versand: Lager 2172 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|