| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-59309 Herst.-Nr.: 320036313 EAN/GTIN: 4010436363132 |
| |
|
| | |
| CLAGE Durchlauferhitzer DCX13 Next elektr.,11 o. 13,5 kW, 400 V,Festanschl.
Elektronisch geregelter Durchlauferhitzer mit einfachem Bedienkonzept, Ein-Tasten-Bedienfeld zur schnellen und einfachen Temperaturwahl in fünf Stufen: 35 °C, 38 °C, 42 °C, 48 °C und 55 °C, Elektronisches Sicherheitssystem mit Luftblasenerkennung, Temperatur- und Druckabschaltung, Temperaturstabil bis zur Leistungsgrenze. TWIN TEMPERATURE Control TTC® sorgt für gradgenaue Temperaturregelung auch bei Schwankungen des Wasserdrucks. Mit Multiple Power System MPS® wird die maximale Leistungsaufnahme bei der Installation festgelegt: 18, 21, 24 oder 27 kW bei DCX Next bzw. 11 oder 13,5 bei DCX 13 Next, 400 V, Für Wasserspararmaturen geeignet durch besonders niedrige Einschaltwassermenge ab 1,5 l/min dank innovativer Wasserflusstechnik, Abmessungen (Höhe × Breite × Tiefe): 46,8 × 23,9 × 9,6 cm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Siemens, elektronischer Durchlauferhitzer, Durchlauferhitzer elektronisch geregelt, Durchlauferhitzer von Siemens, Durchlauferhitzer 18kw, Durchlauferhitzer Übertisch |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 314,29* | € 372,39* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 315,57* | € 376,19* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 335,34* | € 397,50* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 339,25* | € 402,39* | | | | Lager 2172 | | | | | | € 6,90* | ab € 353,59* | € 418,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2172 | | Versand: Lager 2172 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|