Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REHAU Fernfühler Nea 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REHAU Fernfühler Nea 230 V
REHAU Fernfühler Nea 230 V
Artikel-Nr.:
     2172-59235
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     12179051001
EAN/GTIN:
     4007360480202
Suchbegriffe:
Sensor für Bodenheizung
sensor für bodenheizung
REHAU Fernfühler Nea 230 V

Anwendung:
- für optionalen Anschluss an den Raumregler Nea HCT
Eigenschaft:
- als Fußbodentemperaturfühler oder Raumtemperaturfühler verwendbar
- Kabellänge: 4 m
- Schutzart: IP67
- Fühlerdurchmesser: 5 mm
- Betriebstemperaturbereich: 24 V (-40 - 120 °C), 230 V (-10 - 70 °C)
REHAU Fernfühler Nea 230 V
Fernfühler Nea 230V



Weitere Suchbegriffe: Presswerkzeug Rehau, Rehau Presswerkzeug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 14,11*
€ 20,02*
Lager 2172
1
€ 6,90*
ab € 14,72*
€ 20,88*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.