Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT MAPRESS C-Stahl Kugelhahn 42 mm, Messing, mit Pressmuffe M-Kontur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT MAPRESS C-Stahl Kugelhahn 42 mm, Messing, mit Pressmuffe M-Kontur
GEBERIT MAPRESS C-Stahl Kugelhahn 42 mm, Messing, mit Pressmuffe M-Kontur
Artikel-Nr.:
     2172-58639
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     94927
EAN/GTIN:
     4024723949275
Suchbegriffe:
Absperrventil
Drehgriff Schaltgeräte
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
GEBERIT MAPRESS C-Stahl Kugelhahn 42 mm, Messing, mit Pressmuffe

Geberit Mapress Kugelhahn NPW mit Betätigungshebel: CW617N, d=42mm, PN=16bar
GE Mapress Kugelhahn mit
Betätigungshebel Ms d42
Verwendungszwecke
- Für Heizungswasser
- Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühlwasser mit Frostschutzmittel
- Für Installationen mit Geberit
Mapress C-Stahl
- Für Installationen mit Geberit
Mapress Kupfer

Eigenschaften
- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Kugel aus Messing, verchromt
- Pressmuffe mit transparentem
Schutzstopfen

Technische Eigenschaften
- Werkstoff: Messing CW617N

- Betriebstemperatur (GradC): -20 -
+120 GradC
- Form: gerade
- L / Länge (cm): 14,1 cm
- d, D / Außendurchmesser (mm): 42 mm
- DN / Nennweite: 40
- DNV / Nennweite Armatur: 40
- Kvs-Wert (cbm/h): 132 cbm/h

Fabrikat: Geberit
Typ: Mapress
Artikel-Nr.: 94927
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2172
36
€ 6,90*
ab € 64,14*
€ 81,92*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 68,38*
€ 87,15*
€ 5,95*
ab € 71,20*
€ 90,48*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,92*
€ 97,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,17*
€ 96,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,56*
€ 91,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,04*
€ 88,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,14*
€ 76,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.