| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-58501 Herst.-Nr.: 24238 EAN/GTIN: 8712874242388 |
| |
|
| | |
| Trinkwasser-Ausdehnungsgefäß weiß 8 Liter, BD 10 bar, VD 4 bar, 3/4" AG
für Trinkwassererwärmungs- und Druckerhöhungsanlagen, Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer, Stickstofffüllung für ein längeres Aufrechterhalten des Vordrucks, die bewährte Membrane wird robust im Klemmring gehalten, die überdurchschnittliche Beanspruchbarkeit der Membrane ist durch Tests und Praxis bewiesen (Werte liegen weit über der Norm!), ausgeklügelte Durchströmungstechnik, Gefäß kann einfach in bestehende Anlagen eingebaut werden (T-Stück bauseits), maximaler Betriebsüberdruck: 8/10 bar, maximale Betriebstemperatur (an der Membran): 70 °C, geeignet für Anlagen mit einer maximalen Durchflusstemperatur von 120 °C, Behälter gemäß EN13831, Prüfzeichen DIN-DVGW: NW-0411 AU2095, es entspricht der KTW-C Vorschrift und erfüllt die Anforderungen der DIN 4807/5, inkl. Strömungsverteiler aus Kunststoff, weiße (RAL 9010) Epoxid-Pulverbeschichtung, Zulassung gemäß EU Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU, Wandbefestigung durch Verwendung der DITECH Aufhängezarge
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ausdehnungsgefäß 10 bar, Watts, Druckausdehnungsgefäß, AG für Heizung, Gefäß für Heizung, Ausdehnungsgefäß 8 Liter, Watts-0611008 |
| | |
| |