| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-57148 Herst.-Nr.: 8163HELIOS EAN/GTIN: 4010184081630 |
| |
|
| | |
| HELIOS Ventilator-Einsatz 60/35 m³/h ESL-VF 60/35, feuchteverlaufsabh. Steuer
Ventilator-Einsatz mit 2 Leistungsstufen (60/35 m3/h) für Bedarfs- und Grundlüftung mit elektronischer, feuchteverlaufsabhängiger Automatik-Steuerung. Grundlüftung im Dauerbetrieb. Bei Erreichen des eingestellten Feuchtewertes wird automatisch die große Leistungsstufe bis zur Absenkung auf normale Raumluftfeuchte gesteuert. Bei manueller Ein-/Ausschaltung hohe Volumenleistung mit Nachlauf, Nachlaufzeit von 6, 10, 15 oder 21 Min.wählbar, Anlaufverzögerung von 0 oder 45 Sek.. Betriebsbereite Lieferung mit flacher Innenfassade (alpinweiß) und ultraSilence® Technologie. Serienmäßig mit Dauerfilter und Filterreinigungsanzeige. Integrierte Steckverbindung, für elektrischen Anschluss. Schutzisoliert, Klasse II, IP X5. Für Installation im Bereich 1 von Nassräumen. Wartungsfreier, kugelgelagerter Energiesparmotor 230 V~, 50 Hz, 18/9 W. Schallleistung 39/30 dB (A), Schalldruck 35/26 dB(A).* * bei AL = 10 m2 äquivalenter Absorptionsfläche in Kombination mit Gehäusetype ELS-GU, Ausblas seitlich. Angabe nach DIN 18017, T.3, Ausgabe 1990, Ziff. 6.2.4. Fußnote 3. Einsatzgebiet Ideal zur Verhinderung von Feuchteschäden und Schimmelpilz in kleinen, feuchtigkeitsbelasteten Räumen. Barrierefrei, da Automatikfunktion. Technische Daten Nachlaufzeit: 15 Volumenstrom ca. m³/h: 60/35 Leistungsaufnahme ca. Watt: 18/9 Schalldruckpegel 1) ca. dB(A) bei 10 m² äquivalenter Absorptionsfläche: 35/26 Schallleistungspegel 1) LWA ca. dB(A): 39/30 Elektrischer Anschluss: 230 V~, 50Hz: Elektrische Zuleitung in mm²: NYM-O 4 x 1,5, NYM-O 5 x 1,5* Schutzklasse II ohne PE Anschluss nach Schaltplan-Nr.: SS-883 Alle Leistungs- und Geräuschangaben nach DIN 24163, DIN 24166, DIN 45635, DIN 44974 1) in Kombination mit Gehäusetype ELS-GU, Ausblas seitlich. * für Deaktivierung der Automatikfunktion |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 201,25* | € 233,75* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 225,31* | € 260,48* | | | | Lager 2172 | | | | | | € 6,90* | ab € 230,72* | € 267,33* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 236,07* | € 273,23* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 252,86* | € 290,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2172 | | Versand: Lager 2172 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|