Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flamco Luft- und Schlammabscheider mit Magnet 1"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flamco Luft- und Schlammabscheider mit Magnet 1"
Flamco Luft- und Schlammabscheider mit Magnet 1"
Artikel-Nr.:
     2172-56071
Hersteller:
     Flamco
Herst.-Nr.:
     28916
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlammabscheider
Schmutzabscheider
schlammabscheider flamco
Flamco Luft- und Schlammabscheider mit Magnet 1"

Kombinierter Luft- und Schlammabscheider mit Magnet für geschlossene Heizungs- und Kühlanlagen, komplett mit PALL-Ringen aus Edelstahl mit sehr großer Kontaktoberfläche zur einwandfreien Entlüftung und Schlammabscheidung des Anlagenwassers, großer Abstand zwischen Wasserspiegel und Entlüftungsventil durch kegelförmige Luftkammer, das Entlüftungsventil ist mit der Absperrschraube absperrbar, stabiles Messinggehäuse, für Frostschutzmittelzusatz auf Glykolbasis bis 50 % geeignet, max. Betriebsüberdruck: 10 bar, max. Betriebstemperatur: 120 °C.


Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,82*
€ 169,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,77*
€ 167,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,55*
€ 161,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,16*
€ 159,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,30*
€ 133,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.