Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERMI DUETT Badheizkörper BH: 1796 mm 634 x 74 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2172-56025
Hersteller:
     Kermi
Herst.-Nr.:
     DUN2M1800602XXK
EAN/GTIN:
     k.A.
KERMI DUETT Badheizkörper BH: 1796 mm 634 x 74 mm, weiß

Kermi Duett
Designheizkörper mit waagrechten
Rundrohren in doppelreihiger Ausführung
Durchmesser 20 mm und senkrechten
Sammelrohren 74 x 33 mm als Trapezform.
Ohne sichtbare Schweißnähte. Zwischen
den Rohrblöcken Abstände zur
Handtuchaufhängung.
Die Befestigung erfolgt an der hinteren
Reihe der Rundrohre mittels Laschen.
Das beigepackte Befestigungsset
entspricht der VDI 6036,
Anforderungsklasse 1 und 2.
Anforderungsklasse 3 auf Anfrage
möglich. Bauseits ist der Wandbaustoff
auf ausreichende Tragfähigkeit zu
prüfen.
Ausrichtung horizontal und vertikal
möglich.
Sichtteile des Zubehörs in
Heizkörperfarbe.
Montagefertig in Karton verpackt und in
Folie eingeschweißt.
Geprüft nach DIN EN 442. Die
Bauausführung entspricht den ehemaligen
BAGUV-Richtlinien. Ausgezeichnet mit
dem RAL-Gütezeichen.
Serienfarbe weiß (RAL 9016), gegen
Aufpreis Heizkörper-Farbkonzept möglich.
Anschlüsse:
2 x G 1/2" Innengewinde nach unten,
2 x G 1/2" Innengewinde mittig nach
unten
Entlüftung: G 1/4" Innengewinde nach
oben, links
Nabenabstand: 50 mm Mittenanschluss
oder von Baulänge abhängig
Lackierung: Zweischichtlackierung gem.
DIN 55900,
Grundierung (ETL), Pulverbeschichtung
(EPS), emissionsfrei auch im
Heizbetrieb.
Betriebsdruck: max. 6 bar
Medium: Heißwasser bis 110 Grad C
Lieferumfang: Befestigungsset

Bauhöhe: 1796 mm
Baulänge: 634 mm
Bautiefe: 74 mm
Farbe: weiß
Betriebsdruck: 6 bar
Heizkörperexponent: 1,2497
Wärmeleist. 75/65-20: 1567 Watt
max.Aufnahmeleistung: 1500 Watt


Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 518,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 627,22*
€ 746,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 624,33*
€ 742,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,10*
€ 703,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 565,42*
€ 672,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,70*
€ 617,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.