Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESBE 2-Wege Zonenventil ZRS224, PN 16 DN 20, G 3/4", Kvs 4.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESBE 2-Wege Zonenventil ZRS224, PN 16 DN 20, G 3/4", Kvs 4.6
ESBE 2-Wege Zonenventil ZRS224, PN 16 DN 20, G 3/4", Kvs 4.6
Artikel-Nr.:
     2172-54014
Hersteller:
     Esbe
Herst.-Nr.:
     43122200
EAN/GTIN:
     7330193052702
Suchbegriffe:
Zonenregelventil
Zonenregulierventil
Zonenventil
esbe zonenventil
ESBE 2-Wege Zonenventil ZRS224, PN 16 DN 20, G 3/4", Kvs 4.6 - Nachfolger von 43120200

Die ESBE 2 Wege Zonenventile der Serie ZRS220 mit Federrückstellung können in Heiz- und Kühlsystemen für die Funktion Auf/Zu eingesetzt werden. Die ESBE 3 Wege Zonenventile der Serie ZRS230 mit Federrückstellung können in Heiz- und Kühlsystemen für die Funktion Umschalten eingesetzt werden. Die Ansteuerung erfolgt mittels 230V 2-Punkt Signal. Mittels Handhebel lässt sich das Ventil zudem manuell bedienen. Der Stellantrieb ist auf dem Ventilgehäuse aufgeschraubt und kann auch bei vorhandenen Systemdruck gewechselt werden. Technische Daten: Druckstufe: PN16Temeperaturbereich: +94 °C/ +2 °C Medium: Wasser-Glykol-Mischungen bis max. 50%Schutzklasse: IP44Stromversorgung: 230 VAC Steuersignal: 2-Draht mit Federrückstellung Ventilgehäuse: Messing, O-Ringe: EPDM
Länge 18.400 Zentimeter
Breite 13.600 Zentimeter
Höhe 8.100 Zentimeter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 78,01*
€ 99,99*
6 Tage
1
€ 6,95*
ab € 81,89*
€ 104,99*
Lager 2172
2
€ 6,90*
ab € 86,89*
€ 109,90*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,90*
€ 130,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,27*
€ 130,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,30*
€ 124,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,76*
€ 123,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,89*
€ 103,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.