| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-53188 Herst.-Nr.: 24221 EAN/GTIN: 8712874242210 |
| |
|
| | |
| CFlamco Heizungs-Ausdehnungsgefäß, weiß 8 Liter, BD 3 bar, VD 1.5 bar, 3/4" AG
für geschlossene Heizungs- und Kühlanlagen gemäß EN12828, Zulassung gemäß EU Druckgeräterichtlinie 2014/18/EU, Stickstofffüllung für ein längeres Aufrechterhalten des Vordrucks, Membrane: Stülp- Membrane, geeignet für die Zugabe von bis zu 50 % Frostschutzmittel auf Glykolbasis, Gefäße konform EN13831, geeignet für Anlagen mit einer maximalen Durchflusstemperatur von 120 °C, maximale Betriebstemperatur (an der Membran): 70 °C |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: flamco ausdehnungsgefäß, Watts, Druckausdehnungsgefäß, AG für Heizung, Gefäß für Heizung, Ausdehnungsgefäß 8 Liter, Watts-0611008 |
| | |
| |