Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRUNDFOS Hebeanlage Sololift2 WC-1 Anschluss DN 100 und DN 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GRUNDFOS Hebeanlage Sololift2 WC-1 Anschluss DN 100 und DN 40
GRUNDFOS Hebeanlage Sololift2 WC-1 Anschluss DN 100 und DN 40
GRUNDFOS Hebeanlage Sololift2 WC-1 Anschluss DN 100 und DN 40
Artikel-Nr.:
     2172-52706
Hersteller:
     Grundfos
Herst.-Nr.:
     97775314
EAN/GTIN:
     5710624187234
Suchbegriffe:
Abwasser-Hebeanlage
Abwasserhebeanlage
Fäkalien-Hebeanlage
Fäkalienhebeanlage
GRUNDFOS Hebeanlage Sololift2 WC-1 Anschluss DN 100 und DN 40

SOLOLIFT2 WC-1
Kleinhebeanlage in Kompaktbauweise
Ausführung nach DIN EN 12050-3 mit
eingetauchtem, vollwertigem Schneidwerk
zum Anschluss von einem Stand-WC und
einem weiteren Entwässerungsgegenstand.
Anschlussfertig mit Kabel und
Schukostecker, sowie Druckschalter für
störungsfreien, automatischen Betrieb.
Druckabgang in horizontaler oder
vertikaler Richtung wählbar.
Be- und Entlüftung über
Entlüftungsventil mit Überlaufsicherung
und integriertem Kohlefilter.
Anschluss DN 100 mit Dichtmanschette für
WC. Druckstutzen mit flexiblem
Übergangsstück für
Rohrleitungsaußendurchmesser 23-36 mm.
Anschluss-Satz für vertikalen Zulauf DN
40.
Förderflüssigkeit: Schwarzwasser und
Grauwasser
Fördermedium:
Maximale Medientemperatur: 50 C
Technische Daten:
Prüfkennzeichen auf dem Typenschild:
CE,TR,LGA,VDEEMV,VDE
Kennlinientoleranz: ISO9906:2012 3B
Werkstoffe:
Behälter: Kunststoff
Installation:
Anschluss Saugstutzen: 32/36/40, DN 100
Anschluss Druckstutzen:
22/25/28/32/36/40
Aderanzahl: 3X0,75MM2
Elektrische Daten:
Leistungsaufnahme P1: 620 W
Nennspannung: 1 x 220-240 V
Nennstrom: 3 A
Cos phi-Leistungsfaktor: 0,92
Nenn-Drehzahl: 2800 1/min
Schutzart (gemäß IEC 34-5): IP44
Isolationsklasse (IEC 85): F
Kabellänge: 1.2 m
Kabeltyp: H05VV-F
Art des Kabelsteckers: SCHUKO
Sonstiges:
Nettogewicht: 7.25 kg
Bruttogewicht: 9.75 kg


Weitere Suchbegriffe: Schmutzwasser-Hebeanlage, Schmutzwasserhebeanlage, abwasser-hebeanlage 600 w, abwasser hebeanlage, abwasserhebeanlage grundfos, Kleinhebeanlagen, SFA, Fäkalien, Fäkalienhebeanlagen, WC-Hebeanlagen, WC Hebeanlagen, Sanitär Hebeanlagen, Sani, best, Sanibest
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 376,95*
€ 440,45*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 382,87*
€ 444,82*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 380,93*
€ 444,84*
7 Tage
9
€ 6,95*
ab € 401,74*
€ 466,55*
Lager 2172
1
€ 6,90*
ab € 432,79*
€ 501,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,42*
€ 596,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,93*
€ 593,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,62*
€ 570,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,39*
€ 555,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,79*
€ 515,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.