Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT Silent-Pro Eckabzweig 87,5° DN 110/90/90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT Silent-Pro Eckabzweig 87,5° DN 110/90/90 mm
GEBERIT Silent-Pro Eckabzweig 87,5° DN 110/90/90 mm
Artikel-Nr.:
     2172-52486
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     393550141
EAN/GTIN:
     4025416474647
Suchbegriffe:
Abwasser Eckabzweig
Schallschutz-Abzweig
Skolan-Abzweig
abwasser eckabzweig
GEBERIT Silent-Pro Eckabzweig 87,5° DN 110/90/90 mm


Silent-Pro Eckabzweig
87,5Gr d110/90/90
Verwendungszwecke
- Für Gebäude mit erhöhten
Schallschutzanforderungen
- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb
von Gebäuden
Eigenschaften
- Hochschalldämmend
Technische Eigenschaften
- Montagetemperatur (Grad C): -10 -
+40 Grad C
- Werkstoff: PP MX
- Wärmeausdehnung (mm/(m K)): 0.08
mm/(m K)
- arc / Winkel ( Grad ): 90 Grad
- DN / Nennweite: 100 / 90 / 90
- DN/OD / Nennweite: 110 / 90 / 90
- H / Höhe (cm): 21,2 cm
Fabrikat: Geberit
Typ: Silent-Pro
Artikel-Nr.: 393.550.14
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2172
1
€ 6,90*
ab € 42,40*
€ 56,12*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 56,62*
€ 73,19*
8 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 81,91*
€ 104,08*
€ 5,95*
ab € 85,32*
€ 108,05*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,12*
€ 66,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.