Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT Silent-Pro Eckabzweig 87,5° DN 90/90/90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT Silent-Pro Eckabzweig 87,5° DN 90/90/90 mm
GEBERIT Silent-Pro Eckabzweig 87,5° DN 90/90/90 mm
Artikel-Nr.:
     2172-52485
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     393459141
EAN/GTIN:
     4025416474470
Suchbegriffe:
Abwasser Eckabzweig
Schallschutz-Abzweig
Skolan-Abzweig
abwasser eckabzweig
GEBERIT Silent-Pro Eckabzweig 87,5° DN 90/90/90 mm

Silent-Pro Eckabzweig
87,5Gr d90/90/90
Verwendungszwecke
- Für Gebäude mit erhöhten
Schallschutzanforderungen
- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb
von Gebäuden
Eigenschaften
- Hochschalldämmend
Technische Eigenschaften
- Montagetemperatur (Grad C): -10 -
+40 Grad C
- Werkstoff: PP MX
- Wärmeausdehnung (mm/(m K)): 0.08
mm/(m K)
- arc / Winkel ( Grad ): 90 Grad
- DN / Nennweite: 90 / 90 / 90
- DN/OD / Nennweite: 90 / 90 / 90
- H / Höhe (cm): 16 cm
Fabrikat: Geberit
Typ: Silent-Pro
Artikel-Nr.: 393.459.14.1
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 62,39*
€ 79,76*
Lager 2172
3
€ 6,90*
ab € 65,84*
€ 84,18*
7 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 78,57*
€ 99,84*
€ 5,95*
ab € 81,64*
€ 103,48*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,18*
€ 100,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,86*
€ 98,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,66*
€ 93,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,58*
€ 91,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,84*
€ 78,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.