Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT Silent-Pro Abzweig 87,5° DN 110/75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT Silent-Pro Abzweig 87,5° DN 110/75 mm
GEBERIT Silent-Pro Abzweig 87,5° DN 110/75 mm
Artikel-Nr.:
     2172-52475
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     393549141
EAN/GTIN:
     4025416448297
Suchbegriffe:
Abwasser T-Stück
Schallschutz-Abzweig
Skolan-Abzweig
abwasser t-stück pvc
GEBERIT Silent-Pro Abzweig 87,5° DN 110/75 mm

Silent-Pro Abzweig
87,5Gr d110/75
Verwendungszwecke
- Für Gebäude mit erhöhten
Schallschutzanforderungen
- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb
von Gebäuden
- Für Druckleitungen von
Abwasserhebeanlagen nach EN 12050-2
und EN 12050-3 ausschließlich die
Dimension DN 50 verwenden
Eigenschaften
- Hochschalldämmend
Technische Eigenschaften
- Montagetemperatur (Grad C): -10 -
+40 Grad C
- Werkstoff: PP MX
- Wärmeausdehnung (mm/(m K)): 0.08
mm/(m K)
- arc / Winkel ( Grad ): 87.5 Grad
- DN / Nennweite: 100 / 70
- DN/OD / Nennweite: 110 / 75
- H / Höhe (cm): 15,4 cm
Fabrikat: Geberit
Typ: Silent-Pro
Artikel-Nr.: 393.549.14.1
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 23,25*
€ 31,61*
Lager 2172
1
1
€ 6,90*
ab € 24,37*
€ 33,07*
10
€ 5,95*
ab € 31,52*
€ 37,97*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 31,38*
€ 41,88*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.