Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT Silent-Pro Bogen 30° DN 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT Silent-Pro Bogen 30° DN 50 mm
GEBERIT Silent-Pro Bogen 30° DN 50 mm
Artikel-Nr.:
     2172-52443
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     393221141
EAN/GTIN:
     4025416451563
Suchbegriffe:
Abfluss Winkelstück
Abwasser Winkelstück
Schallschutz-Bogen
Skolan-Bogen
GEBERIT Silent-Pro Bogen 30° DN 50 mm

Silent-Pro Bogen
30Gr d50mm
Verwendungszwecke
- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb
von Gebäuden
- Für Gebäude mit erhöhten
Schallschutzanforderungen
- Für Druckleitungen von
Abwasserhebeanlagen nach EN 12050-2
und EN 12050-3 ausschließlich die
Dimension DN 50 verwenden
Eigenschaften
- Hochschalldämmend
Technische Eigenschaften
- Montagetemperatur (Grad C): -10 -
+40 Grad C
- Werkstoff: PP MX
- Wärmeausdehnung (mm/(m K)): 0.08
mm/(m K)
- arc / Winkel ( Grad ): 30 Grad
- DN / Nennweite: 50
- DN/OD / Nennweite: 50
Fabrikat: Geberit
Typ: Silent-Pro
Artikel-Nr.: 393.221.14.1
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,75*
€ 10,74*
Lager 2172
11
1
€ 6,90*
ab € 8,14*
€ 11,27*
20
€ 5,95*
ab € 10,35*
€ 12,53*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 10,05*
€ 13,78*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.