Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remeha Gas-Brennwert-Wandheizkessel Calenta Ace 35 DS, 35 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2172-52394
Hersteller:
     De Dietrich remeha
Herst.-Nr.:
     7676815
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gas-Heizkessel
Heizkessel
heizkessel gas
gas-heizkessel
Remeha Gas-Brennwert-Wandheizkessel Calenta Ace 35 DS, 35 kW

Remeha Calenta Ace Gas-Brennwertgerät als Wandgerät für raumluftunabgängigen oder raumluftab- hängigen Betrieb. CE-zertifiziert für geschlossenen Heizungsanlagen nach DIN EN 12828. Monoblock-Wärmetauscher aus korossionsbeständigen Aluminium/Silizium Guß mit integriertem Edelstahlvormisch- brenner, modulierend von 20% bis 100%. Drehzahlgeregeltes Gebläse mit Ansaug- schalldämpfer, sowie Gasarmatur mit er- höhter Sicherheit. ComfortMaster Gas- feuerungsautomat mit allen erforder- lichen Sicherheitsfunktionen. Großes menügeführtes Display zur Bedienung des Kesselautomaten und der witterungsgeführten Regelung, sowie des Diagnosesystems und Anzeige von Wartungsintervallen. Serienmäßige Austattung mit einer wit- terungsgeführten Regelung für einen gemischten und einen ungemischten Heizkreis, sowie einer Ansteuerung einer Brauchwasserbereitung und einer Zirkulationspumpe. Ausgestattet mit: Elektronisch geregelte Umwälzpumpe mit Permanentmagnetmotor EEI < 0,20 Sicherheitsventil 3bar,Schnellentlüfter. Für Erdgas E/LL geeignet Flüssiggasbetrieb mittels Umstellsatz Voreingestellt auf Erdgas H. Verkleidung Stahlblech, Farbe RAL 9003 Typ: Calenta Ace 35 DS Nennwärmeleistungsbereich: 7,0 bis 35,9 kW (50/30) 6,3 bis 34,0 kW (80/60) Abgasanschluss: 80/125 Abmessungen: H/B/T 690/450/450 mm Gewicht 39 kg Raumheizungs-EEK: A Wärmenennleistung (Prated): 35 kW Raumheizungs-EE (etaS): 94 % Schallleistungspegel (Lwa/Innen): 53 dB
Weitere Suchbegriffe: Calenta, De Dietrich, Vaillant, Wand-Brennwertgerät, Warmwasser, Gas-Brennwertkessel, Brennwertkessel, Combigerät, Warmwasserzentrale, Kessel, Festbrennstoffkessel, Holzvergaser, Gusskessel, Stahlkessel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.240,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.409,56*
€ 4.057,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.366,61*
€ 4.006,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.280,72*
€ 3.904,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.252,08*
€ 3.869,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.240,79*
€ 3.856,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.