Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSK Atelier Line 456 x 1806 mm weiss Mittelanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSK Atelier Line 456 x 1806 mm weiss Mittelanschluss
HSK Atelier Line 456 x 1806 mm weiss Mittelanschluss
Artikel-Nr.:
     2172-52188
Hersteller:
     HSK Duschkabinenbau
Herst.-Nr.:
     874418004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HSK
Badheizkörper
Heiplatte
Heizkörper
HSK Atelier Line Breite: 456 x Höhe: 1806 weiss Mittelanschluss
Serienmäßig mit Mittelanschluss ohne Handtuchhalter

optionaler Handtuchhalter chrom mit rückseitiger Befestigung möglich,
passende Artikelnummer: 860001510-04

Wärmeleistung:

75/65/20 805 Watt
75/55/24 566 Watt
55/45/20 411 Watt

Der Superflache Heizkörper aus dem Hause HSK: Atelier Line. Dieser besonders flache Heizkörper schwebt nahezu auf der Wand und wirkt ohne Handtuchhalter wie ein grafisches Gestaltungselement. Wählen Sie aus einer umfangreichen Farbpalette von dezent bis dekorativ für die Wohnung, das Büro und den Objektbereich. Die angenehme Strahlwärme sowie die Kombination mit einem optionalen Handtuchhalter machen diesen Planheizkörper zu einem funktionalen Element der Badplanung.
Weitere Suchbegriffe: Design
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 450,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 547,03*
€ 650,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 546,82*
€ 650,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,05*
€ 618,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,68*
€ 592,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,12*
€ 535,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.