Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLUIDICS - Ölbrennerdüse 0,50-60° Typ HF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLUIDICS - Ölbrennerdüse 0,50-60° Typ HF
FLUIDICS - Ölbrennerdüse 0,50-60° Typ HF
Artikel-Nr.:
     2172-52046
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     FI05060HFN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Düse Ölbrenner
Ölbrennerdüse
ölbrennerdüse 60°
düse oelbrenner
FLUIDICS - Ölbrennerdüse 0,50-60° H
FLUIDICS Ölbrennerdüsen Typ HF, 60 Grad 0,50 GAL
1,90 kg/h

H = HOHLKEGEL

FLUIDICS HOHLKEGEL-DÜSEN werden zu 100% vollautomatisch auf Durchsatz, Sprühwinkel und Sprühbild geprüft.

Die Fertigung der Fluidics Öldüsen erfolgt auf dem letzten Stand der Technologie modernisierten Maschinen. Die Bearbeitung der Düsenköpfe sowie die Düsenmontage und Prüfung erfolgt vollautomatisch in einer abgeschlossenen Kabine. Menschliche Fehler und Verschmutzung sind somit ausgeschlossen. Durch Anwendung modernster Machinen und Fertigungsmethoden wird eine bestmöglich reproduzierbare Düse mit geringsten Toleranzen gefertigt, die deutlich unterhalb der geltenden Norm EN293 liegen. Alle Düsengrößen besitzen einen Primär- und Sekundärfilter mit auf die Düsengröße abgestimmter Filterweite.
Weitere Suchbegriffe: ölbrennerdüse 0,50-80, FLUIDICS, Öldüsen, Düsen, Ölbrennerdüsen, Ölbrenner, Vollkegel, Hohlkegel, Durchsatz, Sprühwinkel, GAL, kg/h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.