Roller`s Multi-Press ACC Li-lon Basic Pack (Aktions-Set)
ROLLER'S Multi-Press ACC Aktions-Set. Robuste, kompakte Hybrid-Radialpresse für Akku- und Netzbetrieb, mit Zwangsablauf (ACC). Für Radial-Pressverbindungen Ø 10–108 (110) mm. Für sekundenschnelles, sicheres Pressen. Universell für alle ROLLER’S Presszangen (außer ROLLER’S Presszangen Mini) und ROLLER’S Pressringe, sowie auch für geeignete Presszangen / Pressringe anderer Fabrikate. Kompakte Bauweise, perfekte Gewichtsverteilung, günstiges Gewicht, Antriebsmaschine mit Akku nur 4,3 kg. Schwenkbare Presszange (über 360°) durch drehbar gelagertes Gehäuse. Pressvorgang im Tippbetrieb mit ACC - für Arbeitssicherheit, Funktionssicherheit und Betriebssicherheit. Automatischer Rücklauf (Zwangsablauf) nach vollendetem Pressvorgang. Robuster, leistungsstarker, elektrohydraulischer Antrieb. Bewährter, durchzugstarker Akku-Motor 14,4 V, 380 W Abgabe, Sicherheits-Tippschalter. Tiefentladeschutz und Ladezustandsanzeige mit 2-farbiger LED. Integrierte LED-Arbeitsleuchte. Li-Ion Plus Technology. Hochbelastbarer Akku Li-Ion Plus 14,4 V mit 3,0 Ah Kapazität, für lange Laufzeit. Leistungsstark und leicht. Spannungsversorgung (Zubehör) für Netzbetrieb 230 V anstelle Akku. Sicherer Sitz der Presszange / Zwischenzange durch automatische Verriegelung. Komplettes Sortiment ROLLER’S Presszangen / Pressringe für alle gängigen Pressfitting-Systeme. Eignungsbestätigungen durch Systemhersteller/-anbieter oder durch unabhängige technische Prüfstellen. Haftungsübernahmevereinbarungen bestehen mit ZVSHK und BTGA. Deutsches Qualitätsprodukt. Lieferumfang: Antriebsmaschine mit Zwangsablauf, Akku Li-Ion Plus 14,4 V, 3,0 Ah, Schnellladegerät, im Stahlblechkasten. Zusätzlich mit 2. Akku Li-Ion 14,4 V, 3,0 Ah und Akku-LED-Lampe.
|