Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrbogen nahtlos (Siederohrbogen) DIN 2605/1 - 90° AD 38,0 x 2,6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2172-51266
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     30300008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Siederohrbogen
siederohrbogen
Rohrbogen nahtlos (Siederohrbogen) DIN 2605/1 - 90° AD 38,0 x 2,6 mm

Norm 3 S DIN 2605/1
EN 10253-1
BA3
Werkstoff S235/P235TR1

Verschiedene Hersteller:
30300008 (Simplex Armaturen + Systeme GmbH)
THTH010220 (VHG THRENAER)

Maße/Zollgrößen:
21,3 = DN 15 = 1/2"
26,9 = DN 20 = 3/4"
33,7 = DN 25 = 1"
42,4 = DN 32 = 1 1/4"
48,3 = DN 40 = 1 1/2"
60,3 = DN 50 = 2"
Weitere Suchbegriffe: Siederohr, Schweissbogen, Schweißbogen, Klöpperboden, Rohr, verbindung, Verbindungsteil, Reduzierstück, konzentrisch, schwarz, Stahl, Fitting, Schweiß, nahtlos, Siede, Gewölbt, scheibe, bord
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.