Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrbogen nahtlos (Siederohrbogen) DIN 2605/1 - 90° AD 21,3 x 2,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2172-51263
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     30300002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Siederohrbogen
siederohrbogen
Rohrbogen nahtlos (Siederohrbogen) DIN 2605/1 - 90° AD 21,3 x 2,0 mm

Norm 3 S DIN 2605/1
EN 10253-1
BA3
Werkstoff S235/P235TR1

Verschiedene Hersteller:
30300002 (Simplex Armaturen + Systeme GmbH)
373902120 (FIBOFLANSCH-ROHR)
THTH010039 (VHG THRENAER)

Maße/Zollgrößen:
21,3 = DN 15 = 1/2"
26,9 = DN 20 = 3/4"
33,7 = DN 25 = 1"
42,4 = DN 32 = 1 1/4"
48,3 = DN 40 = 1 1/2"
60,3 = DN 50 = 2"
Weitere Suchbegriffe: Siederohr, Schweissbogen, Schweißbogen, Klöpperboden, Rohr, verbindung, Verbindungsteil, Reduzierstück, konzentrisch, schwarz, Stahl, Fitting, Schweiß, nahtlos, Siede, Gewölbt, scheibe, bord
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.