Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uponor Rohr Klett Comfort Pipe PLUS 14x2,0 240m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Uponor Rohr Klett Comfort Pipe PLUS 14x2,0 240m
Uponor Rohr Klett Comfort Pipe PLUS 14x2,0 240m
Artikel-Nr.:
     2172-51145
Hersteller:
     Uponor
Herst.-Nr.:
     1088479
EAN/GTIN:
     6414905238262
Suchbegriffe:
Bodenheizung
Fußbodenheizung
uponor fußbodenheizung
bodenheizung
Uponor Rohr Klett Comfort Pipe PLUS 14x2,0 240m

PE-Xa-Rohr mit Sauerstoffdiffusionssperre aus EVOH, mit einem blauen Streifen. Entspricht der DIN EN ISO 15875 "Kunststoff-Rohrleitungssysteme für Warm-und Kaltwassersysteme, vernetztes Polyethylen", Sauerstoffdicht nach DIN 4726. Zur Verwendung als Flächenheizungs- und Kühlungsrohr, Verbindung mit Uponor Quick & Easy-Technik und Uponor Klemmringverschraubungen.
DIN Certco Registernummer 3V350 PE-Xa
Anwendungsklasse 4
Maximale Auslegungstemperatur: 90 °C
Störfalltemperatur: 100 °C
max. Betriebsdruck 6 bar bei 70 °C
Brandklasse: E gemäß DIN EN 13501-1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 395,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,11*
€ 567,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,42*
€ 543,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,30*
€ 521,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,80*
€ 471,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.