| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-51088 Herst.-Nr.: 21RH110 EAN/GTIN: 4250112327496 |
| |
|
| | |
| BERTRAMS Regenhaube 0.6 mm DN 110
Einwandig Kaminkopfverlängerung aus Edelstahl Werkstoff: 1.4404 Wandstärke: 0,6 mm
Typ EWR-FU/D 0,6 mm System-Abgasleitung für Über- und Unterdruck Industriell gefertigtes, CE-zertifiziertes starres Schornsteineinsatzrohr in Elementbauweise aus hochwertigem Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4404, mit einer Wandstärke von 0,6 mm. Die einzelnen Elemente haben eine werkseitig eingebrachte untere Sicke im eingezogenen Ende zur Aufnahme der oberen, nach innen eingeprägten Kupplungs-Sicherungszungen. Diese Sicke gibt die notwendige Sicherheit gegen die Spaltkorrosion. Durch diese klemmbandlose Kupplungs- sicherung wird ein Ineinander- oder Auseinanderschieben der Elemente bei unterschiedlicher Ausdehnung bei thermischer Belastung verhindert. Die Längenausdehnung wird bei jedem Fixpunkt im Schornsteinschacht durch spezielle Formteile mit Dehnungsausgleich abgefangen.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schornsteinabdeckung, Schornsteinhaube, kaminabdeckung, SUR, FAL, Rohr, Rauchrohr, Abgasrohr, Rauch, Abgas, feueraluminiert, feueraluminiertes Blech, feueraluminiertes Abgassystem, feueraluminiertes Abgasrohr, Kaminrohr, Kaminabgasrohr, Abgasleitung, Schornstein, BERTRAMS, SEIBEL, REITZ, STEINBÜRGER, schwarz, Pulverbeschichtung,pulverbeschichtet, Pulver, EWR, Mündungsabschluss, Abdeckung |
| | |
| |