Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTH Wärme-/Trittschalldämmrolle PS-TK Stärke: 25-2 mm, 1 x 12 Meter, WLG 045


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROTH Wärme-/Trittschalldämmrolle PS-TK Stärke: 25-2 mm, 1 x 12 Meter, WLG 045
ROTH Wärme-/Trittschalldämmrolle PS-TK Stärke: 25-2 mm, 1 x 12 Meter, WLG 045
Artikel-Nr.:
     2172-49876
Hersteller:
     Roth
Herst.-Nr.:
     1135002423
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dämmunterlage
Trittschalldämmung
ROTH Wärme-/Trittschalldämmrolle PS-TK Stärke:
25-2 mm, 1 x 12 Meter, WLG 045

Zur Wärmedämmung und Trischallreduzierung unter Estrichen.
Herstellung: DIN EN 13163 Ohne FCKW, HFCKW und HBDC hergestellt
Dämmschichtabdeckung: Gewebe-Foliendeckschicht entsprechend DIN 18560
Überlappung: 18 mm mit klebeaktivem Haftstreifen auf der gegenüberliegenden Seite.
Baustoffklasse: B2 DIN EN 13501-1 Klasse E
Einsatzbereiche: Wohn- und Aufenthaltsräume, Büroflächen, Arbeitsflächen und Flure sowie Räume und Versammlungsräume, die der Ansammlung von Menschen dienen (Schulräume, Restaurants, Theater, Museumsflächen, Konzertsäle, usw.).
Verlegehilfe: aufgedrucktes Raster
Verlegeabstand VA: variabel
Abmessung: 12000 x 1000 x 25 mm
Material: EPS DES sm
Wärmeleitwiderstand: 0,56 m² K/W
Trittschallverbesserung = 28 dB nach DIN 4109
Wärmeleitgruppe: WLG 045
max. Verkehrslast: 4,0 kN/m²
Dynamische Steifigkeit: 20 MN/m³ nach DIN 18164 Teil 2
ÖNORM B 6000: EPS-T 650
Verpackungseinheit: 12 m²/Rolle

Zur Wärmedämmung mit Trittschallreduzierung unter Estrichen.
Zusatzdämmung erforderlich.

Hinweis: Die Angaben für das Trittschallverbesserungsmaß sind gültig für harte Bodenbeläge auf Massivdecken und Estrich mit einer flächenbezogenen Masse über 70 kg/m².
Abmessung: 12000 x 1000 x 25 mm
Material EPS DES sm
Wärmeleitwiderstand: 0,56 m2 K/W
Trittschallverbesserung = 28 dB
nach DIN 4109
Wärmeleitgruppe: WLG 045
max. Verkehrslast: 4,0 kN/m2
Dyn. Steifigkeit: 20 MN/m3
nach DIN 18164 Teil 2
ÖNORM B 6000: EPS-T 650
Verpackungseinheit: 12 m2/Rolle
Zur Wärmedämmung mit Trittschallredu-
zierung unter Estrichen.
Zusatzdämmung erforderlich.
Hinweis:
Die Angaben für das Trittschallverbes-
serungsmaß sind gültig für harte Boden-
beläge auf Massivdecken und Estrich mit
einer flächenbezogenen Masse > 70 kg/m2.
Roth Verbundrolle 25-2 EPS DES sm WLG 045
Roth Verbundrolle 25-2 EPS DES sm
WLG 045
Zur Wärmedämmung und Trischallreduzier-
ung unter Estrichen.
Herstellung: DIN EN 13163
Ohne FCKW, HFCKW und HBDC hergestellt
Dämmschichtabdeckung: Gewebe-Foliendeck-
schicht entsprechend DIN 18560.
Überlappung: 18 mm mit klebeaktivem
Haftstreifen auf der gegenüberliegenden
Seite.
Baustoffklasse: B2 DIN EN 13501-1
Klasse E
Einsatzbereiche: Wohn- und Aufenthalts
räume, Büroflächen, Arbeitsflächen und
Flure sowie Räume und Versammlungsräume,
die der Ansammlung von Menschen dienen
(Schulräume, Restaurants, Theater,
Museumsflächen, Konzertsäle, usw.).
Verlegehilfe: aufgedrucktes Raster
Verlegeabstand VA: variabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,86*
€ 141,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,81*
€ 135,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,96*
€ 128,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,60*
€ 110,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.